※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDG株式会社
SDG株式会社の 送風機
ウインドレーサー WRタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21466183
品番
WR-200N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
低騒音で安定した力強い風を作り出します。
必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
吐出口外径(Φmm)
380
出力(kW)
0.2
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66/69
用途
熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環
トラスコ品番
761-6635
材質
羽根車:アルミ
ファン翼数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根径(Φmm)
400
標準消費電力料金(円/h)
5.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません