メドライン・インターナショナル
マイクロクリーンエコマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ホワイト
長さ(mm)
900
1200
900
トラスコ品番
497-1191
497-1167
497-1175
497-1183
497-1191
497-1205
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21466393
品番
M6090BL
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)
1.0
色
ブルー
材質
フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
497-1191
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
8
フィルム厚さ(μm)
35±5