アズマ工業
アズマ工業の 非常用トイレ
AZ996 トイレ救急隊
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21466427
品番
705385520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
丈夫で簡単に組み立てできる簡易トイレです。
たっぷり安心の20回分です。
汚物を素早く固めて消臭するので、水のないところでも使えます。
使用可能回数
20回分
用途
緊急時・災害時用の簡易トイレに
トラスコ品番
773-7017
セット内容
簡易トイレ、処理用ポリ袋(45L):20枚、防湿用ポリ袋:1枚、凝固・消臭剤:約20回分、ポケットティッシュ:5個
材質
簡易トイレ:段ボール、ポリ袋:ポリエチレン、ポケットティッシュ:紙、凝固・消臭剤:ケイ酸塩、高分子吸収剤、消臭成分、除菌成分、スプーン:ポリスチレン
幅(mm)
280
高さ(mm)
310
奥行(mm)
425
注意
※固まった汚物を水洗トイレに流さないでください。
※薬の服用等の影響により凝固しにくい場合があります。