FiZZiON
FiZZiONの 洗剤
FiZZiONの 革クリーナー
ステインリムーバー 特殊用途用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466445
品番
002228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
高い安全性を誇る環境洗剤です。
液性
弱アルカリ性
用途
食べこぼし(コーヒー、ワイン、醤油など)、泥よごれ
トラスコ品番
762-9281
容量(mL)
236
質量(g)
270
主成分
二酸化炭素、ドライパウダー
容器形状
スプレー式