beapro17 ビープロ プレミアムビート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21466490 品番beapro17
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥14,069
販売価格(税別)
12,790

3種のアタッチメントで心地よさを自分好みにカスタマイズ。
ラウンドボール型 / パンプクッション型 / ダブルウォーク
アタッチメントは片手で軽く引っ張るだけで簡単に抜けます。
装着する時も軽く押し込むだけでOK。
汚れたらアタッチメント部分は外して水洗い可能です。

セット内容本体×1、アタッチメント×各1(3種)、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS / 合金 マットブラック 消費電力(W)約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×45×98 本体質量(g)約 261(ラウンドボール型アタッチメントを装着した時) 入力DC 5V / 1A (USB Type-C) 電源自動OFF連続 約15分 連続使用時間(分)約40 (使用環境/使用モードにより異なる) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V / 660mAh 充電時間(時間)約 1.5 バッテリー容量(mAh)660
注意
※使用前に必ず本体やアタッチメントに破損や異常がないか確認してください。
※ご使用は毎日でもOK。使用時間は1回10分としてください。
※本製品は防水型ではありません。
※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりチェックしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする