タカミヤ
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
3連クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21466628
品番
10250081
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
単管を3本つなぐためのクランプです。
タイプ
直交型(片方と真ん中が直交で逆側自在)
適合パイプ径(Φmm)
48.6
トラスコ品番
761-1170
材質
スチール
質量(g)
1010
規格
(社)仮設工業会非該当品