乾電池式LEDセンサーライト フック型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466700 品番LS-B200JF-3
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き

質量(g)約135 スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46 保護等級IPX4(防まつ形) 検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗、人感 光源色昼白色 設置場所屋内・屋外 点灯保持時間約10秒 灯数20 電球の種類LED
注意
※ 本製品は完全防水ではありませんので、大量の水がかかる場所や湿気の多い浴室などでは使用しないでください。
※ 素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。
※ 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※ 人感センサーは直射日光のあたる場所や、エアコンの吹き出し口など、周囲の温度と人の体温との差が少ない場合、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
※ LEDは交換できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
工場入口付近の照明
製造業

正面からなら反応が良いし、夜に工場に入るとき便利になりました。

2025-05-07
用途:
物置にて使用しました
ツタキプリント 様 (製造業)

明るさは充分!200ルーメンなので小さな物置で活躍してくれています。
しいて言うなら、センサー感度がもう少し強ければいいのですが?
物置の上の方につけてるので、孫が物置に入った時にはライトが付きません
わざわざ手の平をセンサー部にかざしてライトONにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする