LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm IP66

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466709 品番LHA-KS331PZ-K2
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間
落下耐久1m
照射距離 約329m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)

付属品ストラップ 質量(g)約290 電源単3形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)50×178 全光束(Lm)約1100 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約329 色(ボデー) 電球の種類LED
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする