LEDヘッドライト 400Lm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466718 品番LC-SYW433-K2
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能
ライトの角度調整機能付き
連続使用時間はHIGHモードで約1時間
3点式ヘッドバンド
落下耐久1m
照射距離 144m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド 質量(g)約94 全光束(Lm)約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 照射距離(m)約144 電球の種類LED
取扱説明書:(1.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする