ダーレー
ペーパーカッタープロテクターNo660(561型用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21466725
品番
00660
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダーレー独自の安全防護装置、刃の昇降に併せ回転します。
用途
ペーパーカッター561型専用プロテクター、ロータリー式の安全防護装置
トラスコ品番
765-6947
適合機種
00561
材質
ABS樹脂
質量(g)
660
繰り返し・詰め替え
対応