LEDズームライト 3000Lm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466727 品番LHA-Z300B5
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

光全体が均一に丸く鮮明に光ります
遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き
2重構造により放熱機能強化
単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能
Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)

付属品ストラップ 質量(g)約438 電源単3形乾電池9本(別売) 外径×全長(mm)56×230 全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520 保護等級IPX3 光源白色系LED(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする