ダーレー
ダーレーの 文房具
ダーレーの はさみ/ペーパーカッター
ダーレーの ペーパーカッター
ペーパーカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21466777
品番
00867
参考基準価格(税別)
¥127,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。
普通紙約38枚を一発で細断できます。
最大裁断サイズ
460mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×660×150
仕様
紙、薄い亜鉛板、シングルカートン、樹脂シートなどの裁断も
トラスコ品番
765-7013
質量(kg)
11.7
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
365×513
細断方法
細断式
繰り返し・詰め替え
対応