オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の クリア電球
長寿命 クリア電球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21466779
品番
LB-DL6695C-2PN
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
質量(g)
約30
タイプ
100W形
定格電圧(V)
38
口金
E26
外径×全長(mm)
60×111
定格消費電力(W)
95
全光束(Lm)
1600
定格寿命(時間)
2000
電球形状
一般球
エネルギー消費効率(Lm/W)
16.8
光色
電球色
定格入力電源
0.95A
電球の種類
白熱クリア電球
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)