TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PUI-30 No.1(N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466786
品番
0091820000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)
38
トラスコ品番
772-5710
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
31
色
透明
高さ(mm)
71
質量(g)
6.6
奥行(mm)
31