TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
OCPM-100 No.1(N)E1 ミラー並
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466795
品番
0092700900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。
容量(mL)
115
トラスコ品番
772-5728
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
48
色
透明
高さ(mm)
96
質量(g)
16.9
奥行(mm)
48