防水LEDライト ラバー&アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466797 品番LH-W50B5
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

衝撃&水に強い
5m落下耐久
防水性能ランクはIPX6の耐水形
照度は約8600ルクス(1m/High時)
連続点灯は約2.5時間(High時)

材質(本体)アルミ 質量(g)143 電源単4形乾電池4本(別売) 外径×全長(mm)42×154 全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする