防水LEDヘッドライト 650Lm IP66

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466806 品番LC-LW650-K2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ライトの角度調整機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド 質量(g)約72 全光束(Lm)約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 照射距離(m)約100 電球の種類LED
取扱説明書:(1.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする