オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LED UVブラックライト 395nm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466815
品番
LHA-UV395/1-S2
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質
アルミ
質量(g)
47
電源
単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)
16×143
光源
UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)
395 ±5
最大消費電流(A)
約80
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
注意
※ 波長395nmの紫外線LEDは通常の白色LEDと同様に強い光が出ており直視すると大変危険です。また、長時間皮膚に照射すると悪影響を及ぼします。