オーム電機
オーム電機の ヘッドライト
オーム電機の ヘッドライト本体
防水LEDヘッドライト 420Lm IPX6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466840
品番
LC-SY333-K2
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ライトの角度調整機能
明るさ強弱調光機能
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
保護等級はIPX6の耐水形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ヘッドバンド
質量(g)
約100
全光束(Lm)
約420
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×46×45
保護等級
IPX6
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで…約2/HIGH(ハイ)モード、約12/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで…約8.5/HIGH(ハイ)モード、約18/LOW(ロー)モード
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
使用電池
単3形乾電池3本(別売)
電源タイプ
電池式
照射距離(m)
約167
電球の種類
LED
取扱説明書:
(1.25MB)