TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SUPI-400 No.1(N)ミラーマット並ベ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466847
品番
0095040000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)
455
トラスコ品番
772-5779
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
81
色
透明
高さ(mm)
122
質量(g)
44
奥行(mm)
81