LEDナイトライト 明暗センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21466867 品番 NIT-ALA6ML2-WN
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン

質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36 光源LED8灯(交換不可)/昼白色 センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 灯数8 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする