LEDナイトライト 明暗・人感センサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466876 品番NIT-ALA6JL2-WN
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
点灯色は白色LED

質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39 光源LED8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90° センサー感知方式明暗、人感 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 点灯保持時間約60秒 灯数8 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21466876
2023-05-16
用途:
部屋のコンセントに差し込んで使用
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

明るさ50ルーメンだけあって、直視すると眩しいくらい明るいです。
部屋の電気をつけなくてもセンサーでついたり消えたりしてくれるのはとても便利です。
人感センサーの感度も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする