TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466908
品番
0103160000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
液量調整に便利な目盛付ボトルです。
容量(mL)
229
トラスコ品番
772-5795
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
54
色
透明
高さ(mm)
143
質量(g)
24
奥行(mm)
54
注意
画像内のトンガリキャップは別売です。