LHA-KS431Z-K2 防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機 21466910

LHA-KS431Z-K2 防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機 21466910
LHA-KS431Z-K2 防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機 21466910
LHA-KS431Z-K2 防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機 21466910
LHA-KS431Z-K2 防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機 21466910

防水LEDズームライト 700Lm IP66

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21466910品番LHA-KS431Z-K2
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

スライドフォーカス機能付き
3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH)
保護等級 IP66、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)

付属品ストラップ質量(g)約141電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約700直径×長さL(Φmm×mm)40×143保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約145色(ボデー)電球の種類LED
取扱説明書:(1.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする