TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466917
品番
0104260000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
液量調整に便利な目盛付ボトルです。
容量(mL)
331
トラスコ品番
772-5809
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
57
色
透明
高さ(mm)
189
質量(g)
32
奥行(mm)
57