防水LEDズームライト 1000Lm IP66

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466919 品番LHA-KS441Z-K2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スライドフォーカス機能付き
3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH)
保護等級 IP66、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)

電源単4形乾電池4本(別売) 全光束(Lm)約1000 直径×長さL(Φmm×mm)42×153 照射距離(m)約193 付属品ストラップ 質量(g)約195 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
取扱説明書:(1.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする