467 T型トルクスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21466926 品番 013350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

T形ハンドルの握りやすい形状です。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズTX6 全長(mm)127 質量(g)18.8 用途一般締め付け作業 トラスコ品番761-8115 全幅(mm)61 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21467005
2019-02-21
用途:
機械の修理
卸売・小売業

握りやすく大きいトルクがかけられます。先端精度も申し分なく、回転もスムーズです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする