※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013352 467 T型トルクスドライバー Wera 21466935 013352 467 T型トルクスドライバー Wera 21466935

467 T型トルクスドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズTX7 注文コード21466935 品番013352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

T形ハンドルの握りやすい形状です。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズTX7 全長(mm)127 質量(g)21.2 用途一般締め付け作業 トラスコ品番761-8123 全幅(mm)61 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21467005
2019-02-21
用途:
機械の修理
卸売・小売業

握りやすく大きいトルクがかけられます。先端精度も申し分なく、回転もスムーズです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする