オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21466937
品番
LHP-07C5
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
単1形乾電池仕様で長持ち
明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比)
連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時)
常備用、レジャー、車載用などに
単1形乾電池2本付属
質量(g)
約102
電源
単1形乾電池2本(テスト用電池付属)
全光束(Lm)
約72
直径×長さL(Φmm×mm)
60×198
光源
白色LED使用(LED交換不可)
色(ボデー)
ホワイト
電球の種類
LED