防水LEDライト 550Lm IPX8

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466955 品番LHA-SP331-K2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 色(ボデー) 電球の種類LED
取扱説明書:(1.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
夜間店舗での警備用
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

とても明るく 夜間の店舗での警備用で使用しています 隅々まで照らし重宝しています 有難う御座いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする