013360 467 T型トルクスドライバー Wera 21466962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013360 467 T型トルクスドライバー Wera 21466962
013360 467 T型トルクスドライバー Wera 21466962

467 T型トルクスドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ
全長(mm)133
内容量1本注文コード21466962品番013360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

T形ハンドルの握りやすい形状です。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

用途
一般締め付け作業
先端形状トルクス全長(mm)133質量(g)43.2トラスコ品番761-8158全幅(mm)70対辺寸法(mm)TX15商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467005
2019-02-21
用途: 機械の修理
卸売・小売業

握りやすく大きいトルクがかけられます。先端精度も申し分なく、回転もスムーズです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする