防水LEDライト 400Lm IPX6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21466964 品番LHA-DA432-S2
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2調光モード(HIGH/LOW)
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間
400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
アルミボディ
携帯ストラップ、携帯用クリップ付き
保護等級はIPX6
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品クリップ、ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)78 電源単4形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約400 直径×長さL(Φmm×mm)27×107 保護等級IPX6 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 照射距離(m)約142 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
取扱説明書:(1.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする