曜日別特売
013362 467 T型トルクスドライバー Wera 21466978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013362 467 T型トルクスドライバー Wera 21466978
013362 467 T型トルクスドライバー Wera 21466978

467 T型トルクスドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ
全長(mm)133
内容量1本注文コード21466978品番013362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

T形ハンドルの握りやすい形状です。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

用途
一般締め付け作業
先端形状トルクス全長(mm)133質量(g)46.8トラスコ品番761-8166全幅(mm)70対辺寸法(mm)TX20商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467005
2019-02-21
用途: 機械の修理
卸売・小売業

握りやすく大きいトルクがかけられます。先端精度も申し分なく、回転もスムーズです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする