※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013368 467 T型トルクスドライバー Wera 21466996 013368 467 T型トルクスドライバー Wera 21466996

467 T型トルクスドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21466996 品番013368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

T形ハンドルの握りやすい形状です。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状トルクス 全長(mm)233 質量(g)57.2 用途一般締め付け作業 トラスコ品番761-8182 全幅(mm)70 対辺寸法(mm)TX25 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21467005
2019-02-21
用途:
機械の修理
卸売・小売業

握りやすく大きいトルクがかけられます。先端精度も申し分なく、回転もスムーズです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする