Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの T型ハンドルドライバー
495 T型ハンドルナットスピナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21467048
品番
013399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
T形ハンドルの握りやすい形状です。
先端形状
ナット
全長(mm)
263
質量(g)
84.4
トラスコ品番
761-8239
材質
特殊工具鋼
全幅(mm)
70
対辺寸法(mm)
5.5
商品構成
単品