※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013400 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467057 013400 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467057

495 T型ハンドルナットスピナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467057 品番 013400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

T形ハンドルの握りやすい形状です。

先端形状ナット 対辺(mm)5 全長(mm)263 材質(軸)特殊工具鋼 質量(g)84.8 トラスコ品番761-8247 全幅(mm)70 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする