※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013402 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467066 013402 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467066

495 T型ハンドルナットスピナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21467066 品番013402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺など9種類から選べます 他の種類を見る

T形ハンドルの握りやすい形状です。

先端形状ナット 全長(mm)274 質量(g)112.8 トラスコ品番761-8255 材質特殊工具鋼 全幅(mm)87 対辺寸法(mm)7 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする