※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013403 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467075 013403 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467075

495 T型ハンドルナットスピナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21467075 品番013403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,709
この商品は対辺など9種類から選べます 他の種類を見る

T形ハンドルの握りやすい形状です。

先端形状ナット 全長(mm)274 質量(g)115.2 トラスコ品番761-8263 材質特殊工具鋼 全幅(mm)87 対辺寸法(mm)8 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする