※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの T型ハンドルドライバー
495 T型ハンドルナットスピナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467118
品番
013409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
T形ハンドルの握りやすい形状です。
先端形状
ナット
対辺(mm)
12
全長(mm)
274
材質(軸)
特殊工具鋼
質量(g)
168.4
トラスコ品番
761-8301
全幅(mm)
87
商品構成
単品