※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013411 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467127 013411 495 T型ハンドルナットスピナー Wera 21467127

495 T型ハンドルナットスピナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467127 品番 013411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

T形ハンドルの握りやすい形状です。

先端形状ナット 対辺(mm)13 全長(mm)274 材質(軸)特殊工具鋼 質量(g)170.8 トラスコ品番761-8310 全幅(mm)87 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする