TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEPI-50 No.1(N)PET3822T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467163
品番
0191010090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)
57
トラスコ品番
772-5817
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
35
色
透明
高さ(mm)
80
質量(g)
12
奥行(mm)
35