DS-LS20-W LEDデスクランプ オーム電機 21467165 DS-LS20-W LEDデスクランプ オーム電機 21467165 DS-LS20-W LEDデスクランプ オーム電機 21467165 DS-LS20-W LEDデスクランプ オーム電機 21467165

LEDデスクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21467165 品番DS-LS20-W
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 電球の種類LED 調光の可否不可
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※1 目への影響が大きいとされる短波長域のブルーライトが少ないLEDを採用しています。(メーカー製品/DS-LS16Pとの比較で約20%少ない)
※2 平均演色評価数(Ra)とは、自然光(太陽光)で照らされたときと同じ状態で物の色が見える程度を指します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする