TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEPI-100 No.1(N) ミラーマット並
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467172
品番
0192380000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)
115
トラスコ品番
772-5825
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
40
色
透明
高さ(mm)
114
質量(g)
14.5
奥行(mm)
40