TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEMI-120A No.1(N) ミラーマット並
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467188
品番
0193020000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)
136
トラスコ品番
772-5833
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
40
色
透明
高さ(mm)
134
質量(g)
15.4
奥行(mm)
40