TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEMI-300No.1(N)PET3822
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467206
品番
0194110091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)
333
トラスコ品番
772-5850
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
55
色
透明
高さ(mm)
169
奥行(mm)
55