TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PEMI-4002 No.2(N)ミラーマット並ベ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467215
品番
0195020000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)
440
トラスコ品番
772-5868
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
70
色
透明
高さ(mm)
143
質量(g)
44
奥行(mm)
70