LED3灯式 UVブラックライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21467235 品番LHA-UV375/3-K2
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト
波長 375ナノメートル
連続使用時間 約20時間
携帯用クリップ付
アルミボディ
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光

材質(本体)アルミ 質量(g)45 電源単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5 光源UV LED3個(LED交換不可) 波長(nm)375 ±5 最大消費電流(A)約120 色(ボデー) 電球の種類LED
注意
※ 波長375nmの紫外線LEDは通常の白色LEDと同様に強い光が出ており直視すると大変危険です。また、長時間皮膚に照射すると悪影響を及ぼします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする