防水LEDズームライト 600Lm IPX6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21467244 品番LHA-KS321ZSI-S2
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)

付属品クリップ、ストラップ 質量(g)約89 電源単3形乾電池2本(別売) 全光束(Lm)約600 直径×長さL(Φmm×mm)29×164 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約130 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
取扱説明書:(1.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする