オーム電機
オーム電機の 多目的灯・スリムランプ
オーム電機の 多目的灯
LEDプッシュライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467278
品番
NIT-BD2D
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品
プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)
約48
電源
単4形乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×67×27
光源
LED×1灯(交換できません)
電球の種類
LED