オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
防水LEDペンライト フォーカス付 100Lm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21467296
品番
LH-PY01Z-S2
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約22
電源
単4形乾電池1本(別売)
全光束(Lm)
約100
直径×長さL(Φmm×mm)
16.3×88
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)
約1200/m
照射距離(m)
約75
最大消費電流(A)
約350
色(ボデー)
シルバー
電球の種類
LED